こんなお得な商品も!

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様手で切断可能
使用温度範囲(℃)0~50
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80
被着材の素材金属
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600
粘着力(N/10mm)40
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07
粘着力(N/10mm)40
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.9
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.7
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。
基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け
金属、プラスチック銘板の取り付け
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.6
剥離紙シリコーン処理平面紙
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
優れた耐熱性
幅広い温度範囲での安定した接着特性
シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力
優れた耐候性、優れた耐薬品性
用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)
剥離紙片面特殊処理フィルム
適合用途耐熱
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)44
引張接着力(N/cm2)47
剪断接着力(N/cm2)58
サービス分類オーダー・加工
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。
強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。
広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。
屋外でも長時間にわたって使用できます。
水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け
幅(mm)5~150
色灰色不透明
長さ(m)1.5or10or33
テープ厚さ(mm)1.1
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着・耐熱性
90度方向剥離力(N/cm)37
引張接着力(N/cm2)66
剪断接着力(N/cm2)72
剥離紙厚さ(mm)0.13
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。
幅(mm)5~150
長さ(m)3m or 10m
絶縁抵抗(MΩ)1.3×108
体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012
粘着力(N/10mm)27
密度(g/cm3)0.9
熱伝導率(W/mk)0.09
接着力(N/cm)27
剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm
絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
使用温度範囲(℃)-20~150
破断伸度(%)600
粘着剤アクリル系
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
接着力(N/cm)67
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、
従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。
素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150
粘着力(N/10mm)20
密度(g/cm3)0.65
剥離紙0.05mm
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。
各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れているため屋外使用可能。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150
厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06
粘着力(N/10mm)25
密度(g/cm3)1
剥離紙色緑
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)38
T型方向剥離力(N/cm)27
サービス分類オーダー・加工
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)5~150
長さ(m)1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)30
引張接着力(N/cm2)56
剪断接着力(N/cm2)80
サービス分類オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600
粘着力(N/10mm)49
密度(g/cm3)0.75
引張強度(N/cm2)120
熱伝導率(W/mk)0.16
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)0.08
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)30
T型方向剥離力(N/cm)23
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)24
T型方向剥離力(N/cm)20
サービス分類オーダー・加工
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)5~150
長さ(m)33
T型剥離強度(N/mm)2.2
剥離紙あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169
フォーム密度(g/cm3)0.75
25%圧縮応力(N/cm2)130
90度方向剥離力(N/cm)40
引張接着力(N/cm2)89
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)52
T型方向剥離力(N/cm)33
サービス分類オーダー・加工
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。
1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。
2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。
3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。
4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。
5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等
幅(mm)5~140
長さ(m)15 or 30
密度(g/cm3)0.9
剥離紙あり、0.14mm
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード