「冷凍用段ボール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
基材OPP
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)43.8
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
粘着タイプ強力
関連キーワード