9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 動画あり
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材精密成型砥粒 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 適合材鉄・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 51782 3M(スリーエム) 動画あり
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます
用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。 砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム) 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/min)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 硬度R
1箱(5枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径10mmタイプの切断砥石です。 精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます。 砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます。 従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします。
用途ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に トラスコ品番207-2090 粒度#60 砥材精密成型砥粒 質量(g)120 穴径(Φmm)9.53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度S 使用工具ロンググラインダー、ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑 アズワン品番64-8366-54
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで 粒度#36 厚さ(mm)4.2 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。 材質砥材:酸化アルミニウム 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 最高周速度72m/s(4320m/min) 外径(mm)100 穴径(mm)15 2018年トラスコ掲載ページ5 0908
1セット(20枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消 製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減 トータルコスト削減、作業効率を上げることができる 抜群の高研削力、切れ味超長持ち 高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石 トラスコ品番756-5941 粒度36+ 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s) 砥粒種類精密成形セラミック砥粒 外径(Φmm)180 砥粒精密成形セラミック砥粒 結合度Q 研磨対象普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 動画あり
製品寿命に特化
用途より耐久性の求められる重研削作業に 粒度#36 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様ワンタッチタイプ 材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
1箱(50枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)