4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数5 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm 形状アングル 高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準) 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(ボディ)PBT樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき 耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと 半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下 材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流
極数10 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(ボディ)PBT樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき 耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと 半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下 材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
1個
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE 形状Y形 タイプB(CC-Link通信用) 定格電圧(V)AC/DC250 耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下 接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(ボディ)PBT樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき 耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。 挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
599 税込659
当日出荷

3M(スリーエム)CC-Link
ピッチ(mm)3 定格電流(A)10 仕上(コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト)銅合金
1個
359 税込395
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)