25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短期仮設工事向け製品で、迅速な施工が求められる現場に最適です。緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適してます。テープ状なので、誰でも簡単に施工できます。不織布を基材に、表面にはガラスビーズを結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。夜間でも、ガラスビーズが反射することで、優れた視認性を確保することができます。製品タイプとしては再剥離テープで、剥離時に路面を傷めません。長さは45.7mとなっています。
用途短期仮設工事に。緊急を要する道路舗装直後の仮ラインに。 仕様ライナー無、使用場所:区画線、その他仮ライン設置工事に 形状反射 主な用途コンクリート、アスファルト 印刷 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性再はくり
1巻
8,498 税込9,348
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
用途見切り塗装用マスキング ブルー 基材ポリエステル テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系
1巻ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734Lは、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。ライナー付きです。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
用途見切り塗装用マスキング ブルー 基材ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)600×50 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系 ライナー有り
1箱(4巻)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3 トラスコ品番835-8896 内容量(mL)10 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。サンドペーパーのように目詰まりしません。曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。水・油も併用できます。
用途酸化皮膜や、錆とりに。汚れ、付着物の除去に。スリ傷のぼかしに。塗料コートやラミネート前に粗面化に。ヘアラインや一般仕上げに。 寸法(mm)150×230 質量(g)32
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。 塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。 100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別車両用 テープ幅(mm)15 材質(シート)特殊コーティングペーパー テープ種類343 仕上幅(mm)290 シート長さ(m)35
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNSディスクネジ付
塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付) 厚さ(mm)13 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 付属品15mm用ワッシャー付 質量(g)110 適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] グレードXCS
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ハンドパット
最も標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ取り・すり傷ぼかし(万能型) 寸法(mm)150×230 赤茶 砥粒種類酸化アルミニウム
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1~3週間程度の仮ラインに最適です。アルミフォイルを基材に表面にはガラスビーズを結合させ、再剥離できるための不織布層を持ち、裏面には接着剤を塗布した構造です。このように、アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持っているので、設置強度と作業性に優れております。特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1~3週間程度の仮ラインに最適です。アルミフォイルを基材に表面にはガラスビーズを結合させ、再剥離できるための不織布層を持ち、裏面には接着剤を塗布した構造です。このように、アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持っているので、設置強度と作業性に優れております。特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×45700 主な用途高規格道路・幹線道路の区画線、その他中期工事 印刷 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー有 形状反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
139,800 税込153,780
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー有 形状反射 寸法(mm)610×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
139,800 税込153,780
6日以内出荷

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×45700 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
35,980 税込39,578
6日以内出荷

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)200×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
46,980 税込51,678
6日以内出荷

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
34,980 税込38,478
6日以内出荷

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)200×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
46,980 税込51,678
6日以内出荷

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)150×27400 印刷 危険物の類別非危険物
1巻
34,980 税込38,478
6日以内出荷

3M(スリーエム)CNSユニ・ホイール
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、錆、酸化スケールの除去などに最適です。砥石、ペーパーフラップに比べ騒音・粉塵が少ない為快適な作業が出来ます。ストレートグラインダーにてお使い下さい。
用途・金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に。・付着物の除去に。・溶接作業の前後に。・塗料の剥離に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000 砥粒種類シリコンカーバイド グレードエクストラコース
1箱(5枚)
29,980 税込32,978
17日以内出荷

スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 2757は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
用途見切り塗装用マスキング ホワイト 基材ポリエステル テープ厚さ(mm)0.075 粘着剤アクリル系
1巻ほか
69,980 税込76,978
36日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)