「接着剤 金属用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番309-9865 質量(kg)1.2 黄色 比重0.82 不揮発分約25% 標準塗布量約8m2/L 粘度(mPa・s)約300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
5,198 税込5,718
当日出荷

焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。 仕様2液混合型 適合EPX APP トラスコ品番325-6804 灰色 質量(g)79 主成分アクリル系接着剤 粘度中粘度 可使時間(分)3 硬化時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状 種別瞬間接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0015L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(0.5g×3本)
319 税込351
当日出荷

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番006-5480 質量(g)2 タイプ低粘度型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート(95%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(2g)
279 税込307
当日出荷

つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。 木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。
透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン
1個
429 税込472
当日出荷

トラスコ品番324-1831 全長(mm)68 質量(g)2.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(12個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番335-3010 質量(g)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(3g)
379 税込417
当日出荷

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。 強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
仕様2.8mlチューブ×7本入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.8mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(2.8g×7本)
5,498 税込6,048
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1ケース(3g×42本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)工業用接着剤
難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。
用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着 特性耐水性、耐過可塑剤性 容量(L)0.147 基材SBR 主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量148mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1箱(0.147L×36本)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

3M(スリーエム)工業用接着剤
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着 主な用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着 薄い琥珀色 容量(L)18 基材SBR 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)30 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
41,980 税込46,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 4693
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。 形状薄いシロップ状 薄い琥珀色 基材合成ゴム 比重0.82 引火点(℃)-18 主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン 不揮発分0.26 粘度(Pa・s)0.2 溶剤シクロヘキサン・アセトン 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
8,198 税込9,018
当日出荷

7070 スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム) 動画あり
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮 仕様低粘度型 付属品細ノズル2本入 トラスコ品番335-3061 透明 主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.023L 固着時間(秒)20(at25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個(23g)
779 税込857
当日出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.6 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)40 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 引張せん断接着強さ(MPa)5.2 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)45 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
82,980 税込91,278
5日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分ポリアミド 難燃性UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa)4.8 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険物の類別非危険物 接着時間(秒)25 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
93,980 税込103,378
94日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)3.7 剥離接着強さ(kN/m)7.8/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)35 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48ML トラスコ品番125-6630 全長(mm)147 質量(g)4 危険物の類別非危険物 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(12本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)水性接着剤 JA-7562
速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003) 特性耐熱性 乳白色 容量(kg)18 主成分アクリル共重合体 貼合せ可能時間約30秒 剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180° 溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18kg)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:10kg 質量(g/本)40 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2 寸法(Φmm×Lmm)26×76 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(10kg)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

3M(スリーエム)ホットメルト接着剤
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 黄褐色 仕様入れ目:5kg 質量(g/本)8.5 適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC 寸法(Φmm×Lmm)15×51 主成分EVA 難燃性UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa)2.5 剥離接着強さ(kN/m)7.1/180° 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 接着時間(秒)50 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 仕様2液混合型 質量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(48.5mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。
用途金属と樹脂、金属同士の接着に 主な用途金属と樹脂、金属同士の接着 トラスコ品番479-6179 全長(mm)105 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量3.3g 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(36本)
26,980 税込29,678
当日出荷

接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着 特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性 琥珀色 基材合成ゴム 乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5 剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm 主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着 標準塗布量約6m2/L 危険等級 溶剤メチルエチルケトン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)ほか
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)溶剤接着剤 SW4475
乾燥が速く、乾燥後は強固な接着皮膜を形成します。耐水性、耐過可塑剤性に優れています。
用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着 特性耐水性、耐過可塑剤性 仕様180度はく離接着強さ:48N/cm 白色半透明 容量(L)0.95 基材合成樹脂 主な用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着 標準塗布量約5m2/L 危険等級 溶剤メチルエチルケトン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量947mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1箱(0.95L×6缶)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド7
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布 特性耐水性 乳白色 主成分アクリル樹脂 標準塗布量(ウエット時)50~100 接着力(N/cm)(剥離)3.9 溶剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)ほか
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 1368NT
速乾性で優れた接着特性、耐久性があるクロロプレン系接着剤です。F☆☆☆☆認定製品です。スプレーでも塗布可能です。
用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着 特性耐衝撃、耐剥離 黄色 容量(L)18 基材クロロプレン 乾燥時間(分)両面塗布:5~30、片面塗布:0~2 主な用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着 標準塗布量約8m2/L 引張せん断接着強さ(MPa)木材:2 危険等級 溶剤MEK、アセトン、イソヘキサン、シクロヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 白色半透明 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量5kg 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1箱(5kg)
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)テープ接着剤
適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
119 税込131
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合METAL L用 トラスコ品番820-2719 全長(mm)85 質量(g)6 危険物の類別非危険物 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(40本)
11,980 税込13,178
当日出荷

メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合METAL L用 トラスコ品番820-2718 質量(g)800 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180 危険物の類別非危険物 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間0.5分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。 主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属 特性耐衝撃 トラスコ品番363-0901 透明 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-20 ~80 主成分シアノアクリレート・合成ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 固着時間(秒)20(25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
469 税込516
当日出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)2 立ち上がり強度発現時間1分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
95日以内出荷

ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着 材質ポリウレタン 乳白色 容量(mL)295.7 適合スプレーガン3M JW 可使時間(分)4 立ち上がり強度発現時間2分 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
20,980 税込23,078
75日以内出荷