9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)瞬間接着剤(多用途)
特殊キャップで液もれ防止。 金属やプラスチックに加え、木材など浸透性の素材にも使える、多用途の瞬間接着剤です。
仕様液状 成分シアノアクリレート樹脂、アクリル樹脂 容量(g)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個
329 税込362
当日出荷

7070 スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム) 動画あり
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮 仕様低粘度型 付属品細ノズル2本入 トラスコ品番335-3061 透明 主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.023L 固着時間(秒)20(at25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個(23g)
779 税込857
当日出荷

垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番335-3010 質量(g)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(3g)
379 税込417
当日出荷

特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番006-5480 質量(g)2 タイプ低粘度型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート(95%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(2g)
279 税込307
当日出荷

衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。 主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属 特性耐衝撃 トラスコ品番363-0901 透明 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-20 ~80 主成分シアノアクリレート・合成ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 固着時間(秒)20(25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
469 税込516
当日出荷

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。 強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
仕様2.8mlチューブ×7本入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.8mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1箱(2.8g×7本)
5,498 税込6,048
当日出荷

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1ケース(3g×42本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 仕様多用途ジェル トラスコ品番756-5968 材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%) 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP及び樹脂パーツ補修用として接着剤が浸透しやすく加工したファイバーグラステープです。 裏あて補強に使用します。 非粘着タイプ
用途3M瞬間接着剤8007で固着させ、裏あて補強に使用します。 引張強度(N/10mm)529 引張強度(N/50mm)2648
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷