「樹脂用研磨材」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
がんこな汚れ除去に最適。
樹脂研磨材を使っているため、ステンレスや衛生陶器素材の洗浄対象物には傷をつけにくい製品である。
用途鍋や食器などの洗浄機械類の洗浄
材質ナイロン繊維(樹脂研磨粒子付き)
色青
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
ステンレスなどを傷つけにくく、工場内機器の汚れ落としに最適です。目づまりしにくく、作業性に優れます。樹脂研磨材と極太ナイロンを組み合わせた荒目のたわしです。
種類ナイロンたわし
トラスコ品番355-5062
色パープル
質量(g)10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×10
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
3Mスコッチブライト厨房用たわし。
調理場での使い勝手を考えた、豊富なバリエーションで様々な汚れによく効きます。
キズをつけにくい樹脂研磨材を含み、トイレ(衛生陶器)や洗面台、厨房機器などのキズの入りやすい清掃面に付着した汚れを効果的に除去するのに最適です。
大判板状の製品で、必要に応じて折り畳んだり、切り分けたりして使用できます。
用途ライトな汚れ用
品番NO.3008
間口W×奥行D×高さH(mm)230×150×8
TKG品番9-1302-1001
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(mm)70×140
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×133×19
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。
オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本
色灰色
容量(mL)主剤:100、硬化剤:100
可使時間(分/25℃)5
塗装20分後に可能(25℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量100mL
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
色灰色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
分級ろ過に優れた効果を発揮
複合繊維を熱溶着
非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落)
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成
グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力
接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター
機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造
高差圧下でも安定したろ過性能を維持
特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品
積層セラミックス電子部品製造各工程
CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程
セラミックや金属粒子などの分散液のろ過
PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過
ベータピュアでの多段ろ過
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
関連キーワード