「樹脂研磨」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
がんこな汚れ除去に最適。 樹脂研磨材を使っているため、ステンレスや衛生陶器素材の洗浄対象物には傷をつけにくい製品である。
用途鍋や食器などの洗浄機械類の洗浄 材質ナイロン繊維(樹脂研磨粒子付き)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスなどを傷つけにくく、工場内機器の汚れ落としに最適です。目づまりしにくく、作業性に優れます。樹脂研磨材と極太ナイロンを組み合わせた荒目のたわしです。
種類ナイロンたわし トラスコ品番355-5062 パープル 質量(g)10 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×10 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
319 税込351
当日出荷

3Mスコッチブライト厨房用たわし。 調理場での使い勝手を考えた、豊富なバリエーションで様々な汚れによく効きます。 キズをつけにくい樹脂研磨材を含み、トイレ(衛生陶器)や洗面台、厨房機器などのキズの入りやすい清掃面に付着した汚れを効果的に除去するのに最適です。 大判板状の製品で、必要に応じて折り畳んだり、切り分けたりして使用できます。
用途ライトな汚れ用 品番NO.3008 間口W×奥行D×高さH(mm)230×150×8 TKG品番9-1302-1001 繰り返し・詰め替え対応
1個
269 税込296
当日出荷

ET BST トイレ用柄付きスポンジたわし 3M(スリーエム) 動画あり
作業時の身体への負担に配慮:力が伝わりやすい特徴的な柄により、作業時の身体への負担を軽減します。 流出事故の防止:大便器で流出しにくい、柄つきのデザインです。 優れた汚れ落とし性能:傷つけにくくきれいに汚れを落すことができる3M独自の樹脂研磨粒子つきの不織布を持つスポンジたわしで、経験の浅い方でも素早くきれいに汚れを落すことができます。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジ アズワン品番64-9284-37 適合用途トイレ掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
839 税込923
当日出荷

適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傷をつけたくない金属や陶器、シルバーストーンなどにも使用できます。握りやすい新しい形です。
用途食器、フッ素樹脂加工製品、シンク、ホーローの洗浄。衛生陶器の洗浄。 種類スポンジたわし 材質ポリエステル不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジ 質量(g)14 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×30 使用場所キッチン 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。HACCP認証取得品です。
用途厨房機器の洗浄に。 材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付) トラスコ品番855-0893 質量(g)420 縦(mm)230 横(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ9 0338 繰り返し・詰め替え対応
1セット(20枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
1箱(15枚)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(mm)70×140
1箱(15枚)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)67×133×19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付) 厚さ(mm)13 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 付属品15mm用ワッシャー付 質量(g)110 適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768] グレードXCS
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本 灰色 容量(mL)主剤:100、硬化剤:100 可使時間(分/25℃)5 塗装20分後に可能(25℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量100mL
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。 トラスコ品番273-7027 軸径(Φmm)6 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 仕上げ相当粗さ#400 外径(mm)76.2
1箱(5個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。 仕様1ロール/500ディスク付 トラスコ品番835-9045 材質砥材:酸化アルミニウム 質量(g)365 番手#6000 2018年トラスコ掲載ページ5 0536
1セット(500枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。 凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。 ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。 微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。 発熱や目詰まりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。 エンドミル加工後の抜きバリ除去。 ゴムライニングのハミ出しバリ除去。 ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 パイプ内面研磨。 トラスコ品番273-7043 軸径(Φmm)6 ライム 質量(g)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 仕上げ相当粗さ#8000 外径(mm)76.2
1箱(5個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)。・研磨可能時間 18分以上(25℃)。・塗装 20分以上後に可能(25℃)
用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。 付属品ミキシングノズル1本入り 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量47.3kg
1ケース(47.3mL×6本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
灰色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1セット
9,098 税込10,008
5日以内出荷

分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
1箱(50本)ほか
199,800 税込219,780
65日以内出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)