素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
強力な接着性、シール性、長期耐候性を持ち、屋外使用での確実なシールが行えます。
簡単施工で美しい仕上がり。施工コスト低減にも寄与します。
切断にはカッターが必要
用途雑草育成防止(路面に貼り付け)。
各種構造物の防水シールなど。
シリコンシーラーの代替として。
トラック天板の防水シール。
屋外タンク目地のシール。
屋根や外壁の簡易補修。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)530
使用温度範囲-30~100℃
引張強度21N/10mm
引張強度(N/10mm)21
粘着タイプ強力
関連キーワード