6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
1箱(200個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3M(スリーエム)LDホイール 7S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 粒度400
1セット(3個)
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)CPホイール 7A-VF
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。 外径(mm)200 内径(Φmm)76.2 厚さ(mm)25 砥粒酸化アルミニウム トラスコ品番370-0038 材質ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800 最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388] 外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2 仕上がり相当番手320
1セット(3個)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

3M(スリーエム)LDホイール 8S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 外径(mm)200 内径(Φmm)76.2 幅(mm)25 粒度400 トラスコ品番370-0089 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826] 外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2 仕上がり相当番手400
1セット(3個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

3M(スリーエム)EXLホイール 9S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。 厚さ(mm)25 粒度220 材質ナイロン不織布 最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826] 砥粒シリコンカーバイド 仕上がり相当番手220
1セット(3個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ