20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラップディスク 769F 3M(スリーエム) 動画あり
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として 材質精密成型セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 羽根の長さ(mm)25
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。 寸法(mm)75×240
1箱(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れがいい、目が細かい、もちがいい。キュービトロンⅡ研磨材は、3Mの独自技術 精密成型砥粒(PSG)を採用した3Mのラインナップの中で最高品質のペーパーです。 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材で、 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。
幅(mm)75 長さ(m)10
1箱(1巻)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 基材YF wt. ポリエステル布 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(100本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

<新たな時代の幕開け>。再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 基材YF wt. ポリエステル布 砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式・湿式
1箱(100本)ほか
25,980 税込28,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム) 動画あり
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16 外径(Φmm)100 ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用) 関連資料カタログ(3.21MB)
1箱(10枚)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

<アルミに適したスムーズな研磨特性>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。
用途柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。 仕様スプライス:突き合わせフィルム接合 赤茶 基材YF wt. ポリエステル布 砥粒精密成形砥粒(セラミック) 工程乾式
1箱(200本)ほか
23,980 税込26,378
35日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品 寸法(mm)72×175
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
1箱(50枚)
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多孔性の基材が優れた除じん性を発揮します。3M独自の精密成型砥粒を使用しており、研磨スピードが高いです。コシがあり、使いやすいペーパー基材です。
用途金属表面加工、塗装前の肌荒しに。 適合ダブルアクションサンダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127
1箱(50枚)
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 動画あり
710Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を特徴的なパターンで厚く塗布しているので、特に研磨スピードが速く、より広い面積の下地を素早く整える作業に適した高性能タイプのサンディングディスクです。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
寸法(mm)72×120
1箱(2個)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布した研磨ベルトです。バックスタンド型や平面研磨機の用途に適しています。適度な柔軟性と耐久性を持つポリエステル基材です。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
トラスコ品番338-0178 長さ(mm)330 幅(mm)20 粒度精密成型砥粒
1箱(200本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 動画あり
310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。
用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 水色 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 適合材薄板板金、木工
1箱(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています
用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。 適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
1箱(20本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M(スリーエム)LDホイール 7S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 粒度400
1セット(3個)ほか
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密で規則正しい立体構造を持つ水とぎ用ワンタッチ式研磨材です。 。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、肌調整、小傷取りに適しています。 目消し・肌調整用コンパウンドでペーパー目を消すことができます。
粒度3000 外径(mm)152 厚さ(mm)2 種類スポンジ 砥粒種類シリコンカーバイド
1セット(15枚)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

3M(スリーエム)LDホイール 8S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。 外径(mm)200 内径(Φmm)76.2 幅(mm)25 粒度400 トラスコ品番370-0089 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826] 外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2 仕上がり相当番手400
1セット(3個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷