「終端抵抗 cc-link」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピッチ(mm)3
定格電流(A)10
仕上(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)銅合金
極数5
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm
形状アングル
高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準)
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流
極数10
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
関連キーワード