高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
サイズフリー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
材質(耳栓)ポリウレタン
色イエロー
NRR値33
ケースなし
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。
外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
色イエロー
材質(本体)ポリウレタン
ケースなし
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020
色シルバー
サイズフリー
SNR値32(dB)
片手で挿入できる簡単装着タイプです
耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します
NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です
カラフルな5色の柄があります
紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601
材質ポリウレタン
NRR値25dB
1箱(100組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
トラスコ品番206-5208
適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU
材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
サイズフリー
コード無
SNR値36(dB)
1箱(25組)
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
付属品充電ケース、交換プラグ4種類:各1組、耳栓用コード、Micro B USBコード
トラスコ品番206-5203
材質ポリウレタン
サイズS、M、L、フリー
コード無(取付可能)
ケース充電機能付ケース
SNR値32(370-TEP使用時)36(PELTOR使用時)(dB)
1組
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色カラフル
コードなし
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースなし
遮音値(dB)32
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
色オレンジ
コードあり
材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど
ケースあり
仕様バンド付きタイプ
遮音値(dB)28
使い捨てタイプ
片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合
トラスコ品番344-7227
色イエロー
コードなし
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4
ケースなし
1組(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
関連キーワード