30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番327-9022 質量(g)160 引張強度21N/10mm 引張強度(N/10mm)21 絶縁破壊電圧(kV/mm)33 特性高温特性
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。 トラスコ品番108-6681 幅(mm)19 厚さ(mm)0.76 長さ(m)9 抵抗(Ω)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)13 特性電気絶縁性、防水性 絶縁破壊強度(kV/mm)31 伸び7
1箱(10巻)
22,980 税込25,278
当日出荷

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9061 セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)3.1 規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
1セット
47,980 税込52,778
10日以内出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9117 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)1.16 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4505 アズワン品番67-5657-73
1セット
120,939 税込133,033
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504 アズワン品番67-5657-79
1セット
95,435 税込104,979
7日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503 アズワン品番67-5657-71
1セット
109,855 税込120,841
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2341 アズワン品番67-5657-72
1セット
188,741 税込207,615
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506 アズワン品番67-5657-82
1セット
99,775 税込109,753
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 圧着端子仕様のため、高圧引込口配線に対応しています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
1セット
99,856 税込109,842
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:255-4499 アズワン品番67-5657-81
1セット
133,134 税込146,447
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):200●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2347 アズワン品番67-5657-74
1セット
196,541 税込216,195
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):400●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2346 アズワン品番67-5657-80
1セット
269,704 税込296,674
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):325●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2348 アズワン品番67-5657-77
1セット
238,726 税込262,599
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):250●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2345 アズワン品番67-5657-76
1セット
209,964 税込230,960
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):22●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2342 アズワン品番67-5657-75
1セット
123,378 税込135,716
63日以内出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9109 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)2.5 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)150
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品 トラスコ品番795-5570 セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚 質量(kg)11.4 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
特価
71,980 税込79,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9087 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)2.3 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9095 セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚 質量(kg)1 材質(本体)シリコンゴム タイプ屋内用 適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22 仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体 トラスコ品番795-9052 セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)3 規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
1セット
47,980 税込52,778
欠品中

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22 仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品 トラスコ品番795-5553 セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚 質量(kg)5 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2344 アズワン品番67-5657-78
1セット
125,818 税込138,400
63日以内出荷

シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2343 アズワン品番67-5657-70
1セット
170,441 税込187,485
63日以内出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100 仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品 トラスコ品番795-5545 セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚 質量(kg)13 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷