UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体
トラスコ品番795-9095
セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚
質量(kg)1
材質(本体)シリコンゴム
タイプ屋内用
適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体
トラスコ品番795-9052
セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚
質量(kg)3
規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
1セット
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
仕様耐塩用
トラスコ品番795-5561
セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚
質量(kg)5
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。
テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。
端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。
端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。
端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。
キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22
仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品
トラスコ品番795-5553
セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ[[R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、位置決めテープ×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚
質量(kg)5
規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
関連キーワード