3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番006-5480 質量(g)2 タイプ低粘度型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート(95%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(2g)
279 税込307
当日出荷

垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番335-3010 質量(g)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20 主成分シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(3g)
379 税込417
当日出荷