スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。
仕様ミキシングノズル(1本)付
トラスコ品番835-8893
セット内容ミキシングノズル(1本)
材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)
色黒
容量(mL)50
質量(g)80
可使時間(分)45
硬化時間(分)90
完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1105
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。
オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
付属品ミキシングノズル2本
色灰色
容量(mL)主剤:100、硬化剤:100
可使時間(分/25℃)5
塗装20分後に可能(25℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量100mL
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。
セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
色白
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
特性耐衝撃性、耐疲労性
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
スコッチキャスト(TM) レジンNo.4は、電力ケーブルの絶縁・防湿処理に使われる2液性常温硬化型エポキシ樹脂です。正確に計量された主剤と硬化剤がセパレートパックに入っており、作業性と特性に優れています。
2液混合型エポキシ系パテです。PP、FRPなどの樹脂に対する作業性に優れます。エッジ部分の密着が良好です。硬化後の柔軟性に優れます。・可使時間 5分以内(25℃)。・研磨可能時間 18分以上(25℃)。・塗装 20分以上後に可能(25℃)
用途バンパー、樹脂フェンダーなどの補修用表面成形パテに。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。
付属品ミキシングノズル1本入り
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量47.3kg
1ケース(47.3mL×6本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。3Mオートミックス ハンドガン8117または3Mオートミックスエアーガン9930で使用します。ミキシングノズル2本入り。
色灰色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修
付属品ミキシングノズル(2本)
色グレー
容量(mL)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(6個)
¥51,980
税込¥57,178
95日以内出荷
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修
付属品ミキシングノズル(2本)
色ホワイト
容量(mL)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(6個)
¥51,980
税込¥57,178
95日以内出荷
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修
付属品ミキシングノズル(2本)
色ブラック
容量(mL)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(6個)
¥51,980
税込¥57,178
95日以内出荷
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修
付属品ミキシングノズル(2本)
色ベージュ
容量(mL)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(6個)
¥49,980
税込¥54,978
95日以内出荷
強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。
容量(L)18.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18930mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥539,800
税込¥593,780
欠品中
関連キーワード