カテゴリ

  • 建材・エクステリア(19)
  • 事務用品(12)
  • マスク(9)
  • テープ(5)
  • 清掃用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(105)
  • Igus(イグス)(66)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(26)
  • エスコ(23)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
  • RS PRO(19)
  • マキテック(16)
  • サンエス(12)
  • EPCOS(12)
  • トレード(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 椿本チエイン(9)
  • アズワン(8)
  • TDKラムダ(8)
  • VISHAY(8)
  • プラス[家具](8)
  • サンエス(昌和発條製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M 77」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーのり77 3M(スリーエム)スプレーのり773M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状アズワン品番8-257-02
3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スプレーのり3M(スリーエム)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
スプレーのり99 3M(スリーエム)スプレーのり993M(スリーエム)(25件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。粘着タイプ強粘着成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番216-9312使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。乳白色貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分はく離強度(N/m)2200塗布面積(m2)約4吹出しパターン荒い帯状
Super 77 マルチ用途スプレーのり 3M(スリーエム)Super 77 マルチ用途スプレーのり3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1箱(12本)
5日以内出荷
業務用仕様のスプレータイプ接着剤です。
用途紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能
スプレーのり55 3M(スリーエム)スプレーのり553M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面書類の切り貼りデザインワーク(カンプ、版下制作)チラシ・ポスターの一時貼り掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)スプレーのり 111 強力タイプ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(430mL)
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ粘着タイプ強粘着トラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ ベタつき防止加工3M(スリーエム)(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイトシリーズScotch刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒 3M(スリーエム)スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒3M(スリーエム)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要トラスコ品番762-6291材質ポリ塩化ビニール樹脂質量(g)220引張強度79N/10mm特性耐炎、耐アーク
防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)防毒マスク用吸収缶 3301J3M(スリーエム)(36件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)87
3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐久性に優れた高品質のはさみです 高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
グレー×レッドシリーズScotch繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.20123M(スリーエム)(20件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。シートサイズ(mm)360×360材質ナイロン/ポリエステル
クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応 3M(スリーエム)クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応3M(スリーエム)(10件のレビュー)
779税込857
1缶(100mL)ほか
当日出荷
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ ハサミ チタンコートシザーズ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)3M コンビネーション吸収缶 3303J3M(スリーエム)
799税込879
1個
欠品中
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)質量(g)90厚さ(mm)37直径(Φmm)87通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
3Mキュービトロン Ⅱ  パテ研ぎシート 775L 3M(スリーエム)3Mキュービトロン Ⅱ パテ研ぎシート 775L3M(スリーエム)(8件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(20枚)
当日出荷
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。寸法(mm)75×240
ポストイット フィルムふせん ジョーブ コンパクト 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ コンパクト 3M スリーエム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
199税込219
1パック(20枚×3冊)
当日出荷
カバー付きケースだから携帯しても折れ曲がりません 丈夫で破れにくいフィルムタイプ しっかり貼れてきれいにはがせます カラフルに色分けできます。
仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET形状短冊形シリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソート環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8577-DL23M(スリーエム)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)99.6国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防毒マスク 7700J 3M(スリーエム)防毒マスク 7700J3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。 また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。国家検定合格番号第TN278号
スコッチブライト泡立ちゆたかネットスポンジ 3M(スリーエム)スコッチブライト泡立ちゆたかネットスポンジ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
2種類の素材のパイルで汚れスッキリ!泡立ちアップ! 抗菌ウレタンスポンジをネットで包んだタイプです。
本体寸法(mm)78×140×29材質抗菌ウレタンスポンジネット/ポリエステル、ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
防毒マスク 交換用部品 3M(スリーエム)防毒マスク 交換用部品3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷
3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。ガスの種類有機ガス
交換用しめひも 3M(スリーエム)交換用しめひも3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
3M取替え式マスク778J/77Jシリーズの交換用しめひもです。
用途交換用しめひも。トラスコ品番753-7549材質ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレングレー2018年トラスコ掲載ページ6 0160
3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル 3M(スリーエム)3M パフォーマンス スプレーガン用 重力式HVLPノズル3M(スリーエム)
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から66日以内出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。 重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。 ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
危険物の類別非危険物
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ 3M(スリーエム)取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ3M(スリーエム)
479税込527
1袋(6個)
当日出荷
取替用スポンジです。フチ裏までしっかり汚れを落とします。親水化剤を配合し、防汚機能を高めました。さらに除菌効果をプラスしました。1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。
用途トイレ掃除に。付属品取り替え用スポンジ:6個トラスコ品番632-8188材質スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤長さ(mm)77幅(mm)84厚さ(mm)25ブルー繰り返し・詰め替え対応
交換用排気弁 3M(スリーエム)交換用排気弁3M(スリーエム)
509税込560
1個
当日出荷
防毒マスク77シリーズの交換用排気弁です。
用途交換用排気弁。トラスコ品番753-7565材質シリコン質量(g)12018年トラスコ掲載ページ6 0160
強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)強力一番プラス スプレーのり3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶
当日出荷
材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。粘着タイプ強粘着トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128
泡立ちゆたか スポンジ ピンク 3M(スリーエム)泡立ちゆたか スポンジ ピンク3M(スリーエム)
179税込197
1個
当日出荷
使用場所キッチントラスコ品番786-7361材質ポリエステル不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ質量(g)9適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 3M(スリーエム)ガラスクロス電気絶縁テープNo.793M(スリーエム)
3,198税込3,518
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。規格UL規格対応 (File E17385)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)260定格温度(℃)150
泡立ちゆたか スポンジ ブルー 3M(スリーエム)泡立ちゆたか スポンジ ブルー3M(スリーエム)
179税込197
1個
当日出荷
使用場所キッチントラスコ品番786-7352材質ポリエステル不織布(研磨粒子なし)、ウレタンスポンジ質量(g)9適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ロロック サンダー 33577 3M(スリーエム)ロロック サンダー 335773M(スリーエム)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
3Mロロック製品用に開発されたサンダーです。 3Mロロック研磨材と組み合わせて、狭い部分や複雑な箇所の塗膜剥がし、錆取り、溶接ビード除去、シーラー除去等が簡単に行なえます。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])18000本体質量(g)0.65空気消費量(m3/min)0.68パッド径(Φmm)45
キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L 3M(スリーエム)キュービトロン2 フックイット フィルムディスク 775L3M(スリーエム)
4,498税込4,948
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
3M独自の精密成型砥粒を使用しているため目詰まりがおこりにくく、初期の研磨力が持続します
用途塗装面の下地処理、パテ研ぎ、塗装はがし。
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーホワイト3M(スリーエム)
3,290税込3,619
1枚
翌々日出荷
外から見えない乳白色の目隠しフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)60紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.76熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.66サービス分類オーダー・加工
PPS アダプター 3M(スリーエム)PPS アダプター3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
2018年トラスコ掲載ページ7 0130
【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー183M(スリーエム)
3,990税込4,389
1枚
翌々日出荷
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.29熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.26グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー353M(スリーエム)
3,990税込4,389
1枚
翌々日出荷
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)36紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.44熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.44グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム)スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)77
【オーダー】ファサラ グラデーション SH2SIIM イルミナ リフレクト 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ グラデーション SH2SIIM イルミナ リフレクト 1270mm3M(スリーエム)
15,900税込17,490
1巻
3日以内出荷
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。 フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)77サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35SIAR シルバー35 1270mm3M(スリーエム)
9,990税込10,989
1巻
3日以内出荷
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。 透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。 スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)77サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MAML ミルキーホワイト 1270mm 3M(スリーエム)【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MAML ミルキーホワイト 1270mm3M(スリーエム)
7,790税込8,569
1巻
3日以内出荷
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。幅(mm)1270質量(kg)0.5フィルム厚さ(μm)77サービス分類オーダー・加工