カテゴリ

  • テープ(74)
  • マスク(20)
  • 研磨材(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 空圧工具(7)
  • 安全保護具(5)
  • 制御機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(1,468)
  • BIGM(丸山製作所)(1,376)
  • SMC(801)
  • RS PRO(231)
  • エスコ(196)
  • 大阪魂(165)
  • サンエス(128)
  • Igus(イグス)(119)
  • KITO(キトー)(108)
  • 三菱電機(97)
  • 三木プーリ(92)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • onsemi(75)
  • MURATA(村田製作所)(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(62)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(54)
  • エレコム(50)
  • SKF(日本エスケイエフ)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 33」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    2,098税込2,308
    1巻ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
  • 3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)

    3M 自己融着性絶縁テープ No.2242

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
    用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)

    3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
  • 3M(スリーエム) テーピング 伸縮50mm×33m 1巻 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) テーピング 伸縮50mm×33m 1巻

    3M(スリーエム)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    低刺激性アクリル系粘着剤使用。撥水タイプ。のびのびフィット。ライナーあり。はさみでカット。アンダーラップ不要。
    仕様しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工テープ幅(mm)50全長(m)33
  • スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    <特長>。基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.18ブラック長さ(m)20基材PVC内容10巻粘着剤ゴム系
  • 3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)

    3M コンビネーション吸収缶 3303J

    3M(スリーエム)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
    用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
  • 防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)

    防毒マスク用吸収缶 3301J

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶直径(Φmm)87適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
  • 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J

    3M(スリーエム)(53件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶直径(Φmm)91適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • スコッチ・ブライト ツイスト 中性床用クリーナー T-033 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ツイスト 中性床用クリーナー T-033

    3M(スリーエム)
    9,598税込10,558
    1箱(2本)
    29日以内出荷
    無駄のない、正確な希釈を可能にするツイストシステムを採用した中性タイプの濃縮洗剤です。中性なので床面のワックスの光沢を落とすことがほとんどありません。
    用途床面の清掃に最適です。材質水、有機溶剤、非イオン系界面活性剤質量(g)2300容量(L)2
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 3M 防毒マスク 面体 HF-50 3M(スリーエム)

    3M 防毒マスク 面体 HF-50

    3M(スリーエム)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】 塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN548材質(面体)シリコン
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)

    E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    109税込120
    1組(2個)
    当日出荷
    装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
    用途騒音作業用。
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。グレー
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ノート 再生紙カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    729税込802
    1パック(450枚)
    当日出荷
    いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさと使える!古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
    仕様通常粘着タイプサイズエコマーク認定認定粘着剤アクリル系粘着材環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用グリーンマーク認定GPNエコ商品ねっとエコマーク認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • 耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ

    3M(スリーエム)
    7,598税込8,358
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
    用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,565税込2,822
    1巻
    3日以内出荷
    ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
    用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    449,800税込494,780
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • 防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.8233-DS3

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
    用途粉塵作業トラスコ品番324-6663形状カップ型サイズレギュラー区分DS3質量(g)28.5タイプ使い捨て入数(枚)5国家検定合格番号TM59号使用限度時間(h)21頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-027-07ひもタイプお面式指定防護係数10
  • 表面保護テープ 331 3M(スリーエム)

    表面保護テープ 331

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
    用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
  • 導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
    用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定

    3M(スリーエム)
    2,268税込2,495
    1巻
    欠品中
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
  • 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)

    3M ポリイミドテープ 5413

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
    用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
  • 有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J 3M(スリーエム)

    有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J

    3M(スリーエム)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)
    用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス
  • 防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J 3M(スリーエム)

    防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番402-8422種別吸収缶厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)93適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)通気抵抗(Pa)81
  • キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(50本)
    当日出荷
    材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330幅(mm)12
  • スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9036粒度180砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
    用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
  • 3M 334AFゴーグル(40661) 3M(スリーエム)

    3M 334AFゴーグル(40661)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
    仕様通気孔付、防曇加工、UVカットトラスコ品番344-6999形状ゴーグル型質量(g)69タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)ポリイソプレン
  • 3M Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、PF133W9B 3M(スリーエム)

    3M Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、PF133W9B

    3M(スリーエム)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
  • スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9037粒度320砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等