カテゴリ
- テープ(9)
- マスク(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- KOA(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(31)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SMC(68)
- THK(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- VISHAY(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エスコ(8)
- コーセル(5)
- ハスクバーナ(5)
- ホンダ(252)
- 二葉製作所(7)
- 淀川電機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)



表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から6日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。基材PVCテープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m
3M(スリーエム)(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻当日出荷耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.21質量(g)65引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系色クリア基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)13.7芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.095粘着剤アクリル系
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。色白再剥離可





+1
色分け・ラインテープ 471
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
スコッチ 超強力多用途補修テープ
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性



セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から37日以内出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
3M 防毒マスク 面体 HF-50
3M(スリーエム)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】 塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN548材質(面体)シリコン
滑り助長テープ 5421
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から64日以内出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。
表面保護テープ 6426
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(2巻)6日以内出荷表面保護テープは多様な特性を持つフィルムに、必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。製品ラインアップは粘着力(180度ピール)別に塩ビ基材の330(0.071N/cm)、331(0.29N/cm)、PE基材の6426(0.17N/cm)、3326(1.2N/cm)。用途表面保護テープは多様な特性を持つフィルムに、必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。色クリアテープ幅(mm)1200基材ポリエステルテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.033粘着剤ゴム系主な用途表面保護粘着タイプ剥がせる
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。用途塗装・吹付塗装作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】162分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
ハイパーソフト放熱シート 6500H
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。色白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)15×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)30絶縁破壊強度(kV/mm)18
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,400税込¥3,7401巻4日以内出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。色白破断伸度(%)320粘着力(N/cm)7.37引張強度(N)62.7/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ強接着タイプ再剥離不可サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら