耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番200-1156
材質LCP樹脂、銅合金
色銀色
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
1袋(20個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減。
138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。
光と音で風量低下、電圧低下を警告。
ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付き。
首元まで隠れるフードタイプ。
セット内容フードS-433J、電動ファンTR-302+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327
フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)
稼働時間(時間)8
充電時間3.5時間以下
仕様●国家検定:合格品
1組
¥259,800
税込¥285,780
24日以内出荷
顔周りを密封するフェイスシールドタイプと高視野のバイザーを装備しています。
サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減されています。
138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。
光と音で風量低下、電圧低下を警告します。
ユーザーの操作部(ボタン・スイッチ)は青色に統一。
バッテリー単体で電池残量が確認できます。
ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付きです。
曲線的で平滑な表面はメンテが容易です。
専用バックパック(オプション)で腰周りの自由度UP。
セット内容フードS-133J、電動ファンTR-302J+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327
フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)
稼働時間(時間)8
充電時間3.5時間以下
仕様●国家検定:合格品
1組
¥249,800
税込¥274,780
24日以内出荷
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途各種サーボエンコーダ接続
材質ナイロン、銅合金
色黒
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE
導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#18~30
関連キーワード