カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(1)
    • 機構部品(電子部品)(6)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • 倉茂電工(5)
  • 三菱電機(135)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(40)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 東洋技研(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • 大電(2)
  • BELDEN(2)
  • SMC(386)
  • ダイヤトレンド(97)
  • CKD(15)
  • A&D(6)
  • エレコム(5)
  • 東芝キヤリア(4)
  • マグネスケール(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-link」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link 3M(スリーエム)CC-Link3M(スリーエム)
359税込395
1個
当日出荷から75日以内出荷
ピッチ(mm)3定格電流(A)10仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
CC-Link接続用プラグ 3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ3M(スリーエム)
399税込439
1個
予約販売
極数5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレートボディ/黒カバー/赤定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
パワークランプ分岐コネクタY型 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタY型3M(スリーエム)
599税込659
1個
当日出荷
一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE形状Y形タイプB(CC-Link通信用)定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極3M(スリーエム)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能1極あたり最大10Aの許容電流極性キーにより誤挿入を防止ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供
極数5種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
パワークランプ分岐コネクタH型 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタH型3M(スリーエム)
899税込989
1個
6日以内出荷
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法差込適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE材質PBT樹脂形状H形定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列)3M(スリーエム)
469税込516
1個
6日以内出荷
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付1極あたり最大10Sの許容電流
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型5極3M(スリーエム)
359税込395
1個
6日以内出荷
極数5種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm形状アングル高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準)定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき