1眼型 メガネ (1) 2眼型 メガネ (2) ブランド: 3M(スリーエム)商品レビュー: ★3以上すべて解除
セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。
UVカットレンズ使用JIS T8147規格品
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂 質量(g) 25 タイプ マスク併用可 規格 JIS T8147規格品 機能 防曇 レンズ厚さ(mm) 2
セキュアフィット 保護めがね クリア 3M(スリーエム) (1件のレビュー) 当日出荷
超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用JIS T8147規格品
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状 2眼型 質量(g) 19 タイプ マスク併用可 規格 JIS T8147規格品 機能 防曇 レンズ厚さ(mm) 2
3M OXオーバーグラス(12166) 3M(スリーエム) (14件のレビュー) 当日出荷
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番 344-7120 形状 一眼型 質量(g) 46 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 機能 メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.0