こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。
液色青
タイプ汎用タイプ(中強度)
粘度範囲(mPa・s)900~1400
分類中粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5
主成分アクリル系
比重1.1
使用可能温度範囲-54~150℃
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)15以下
強度中強度タイプ(取り外し可能)
仕様非水溶性、嫌気性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。
比重1.1
粘度(mPa・s)20~55
使用可能温度範囲-54~200℃
分類超低粘度(後浸透)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30
主成分アクリル系
推奨ねじ径M12以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク3次元形状
関連キーワード