カテゴリ
- 制御機器(1)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- azbil(旧:山武)(3)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- GAONA(ガオナ)(4)
- OHSATO(大里)(3)
- omron(オムロン)(23)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TDKラムダ(20)
- YFS(3)
- エスコ(6)
- コガネイ(17)
- コーセル(97)
- 三笠産業[工具](4)
- 三菱電機(4)
- 北陽電機(16)
- 大阪魂(5)
- 池田金属工業(6)
- 由良産商(8)
- ブランドをもっと見る
「m10x55」の検索結果
特価

ユークランプ4芯モジュール圧接コネクタ
3M(スリーエム)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。材質ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O)種類角型定格電圧(V)AC/DC250使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト(UL94V-O)材質(ボディ)66ナイロン耐衝撃性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回結合方式ワンタッチ耐振動試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間材質(コンタクト)銅合金接続部/ニッケルめっき圧接部/ニッケルめっき耐久性試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状オス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着