1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上 適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC:最大150DC:最大200 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)