25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材に超高分子ポリエチレンを使用した総厚28ミクロンの滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
1巻
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 きわめて摩擦係数が低い材料で、摩耗に強く滑りやすさが持続します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 トラスコ品番256-5589 アズワン品番65-1955-88
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷

手切れ性に優れる基材を使用しているので、養生や仮固定などの場面での使いやすさを提供します。
用途養生・仮固定 粘着力(N/cm)2.74 伸び(%)11 主な用途養生用、仮固定用 引張強度(N/25mm)137.25 粘着力(N/25mm)6.85 引張強度(N/cm)55
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。
用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5421
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド 仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番795-2660 質量(g)720 引張強度51N/10mm 再剥離
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5423
5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長 仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番795-2678 質量(kg)1 引張強度94N/10mm 再剥離
1巻
51,980 税込57,178
当日出荷

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 引張強度(N/10mm)51 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/10mm)94 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5423 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)300 粘着力(N/cm)2.63 引張強度(N)94.1/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ高接着力 再剥離 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,097 税込3,407
3日以内出荷

5430 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)320 粘着力(N/cm)7.37 引張強度(N)62.7/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ強接着タイプ 再剥離不可 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,291 税込3,620
4日以内出荷

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5430
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド 引張強度(N/cm)63 再剥離
1巻
679,800 税込747,780
欠品中

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。 厚さ(mm)0.6 使用温度範囲(℃)-20~80 厚さ薄手 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。 テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。 接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。 PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)6 粘着力(N/mm)8.1/10 粘着タイプ強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。 クリア テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.045 タイプテープのみ 基材ポリプロピレン 伸度(%)80 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/25mm)70 引張強度(N/10mm)28 巻き芯内径(mm)76.2 粘着力(N/25mm)7.5
1箱(10巻)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9830 【オーダー】3M 皮膚貼付用 片面粘着テープ 9830 長さ50m 3M(スリーエム) カスタマイズ可
3M皮膚貼付用粘着テープ#9830はポリエチレンフィルム基材の片面粘着テープです。 病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけ ます。 追従性に優れた薄手のポリエチレンフィルム(45μm)を基材として使用していますので インサイズドレープとしてご使用いただけます。 テープは無色透明ですので、テープを貼った皮膚の部分の観察が可能です。 天然ゴムは使用しておりません。
用途インサイズドレープ テープ厚さ(mm)0.07 接着力(N/cm)2.9 剥離紙厚さ(mm)0.12 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,290 税込2,519
5日以内出荷

3M(スリーエム)化学防護服 4570
フィルムラミネートされたポリプロピレン/ポリエチレン不織布により防護性能を向上しました ポリエチレンのシームテープを施し、縫い目からの粉じんやミストの侵入を阻止します テープ付きファスナーカバーにより粉じんの侵入を防止します
用途アスベスト除去作業、ダイオキシンレベル1・2・3、感染症対策、製薬製造作業。酸、アルカリが飛散する可能性のある作業。
1着
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。
用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定 幅(mm)615 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 接着力(N/cm)4.5 特性耐熱性、耐候性 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
489,800 税込538,780
33日以内出荷

高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。 シリーズScotch 巻芯径(Φmm)25
1巻
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)