17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。
仕様通常粘着 シリーズPost-it グリーン購入法適合
1パック(20枚×6冊)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で破れにくいフィルム素材のフラッグで、下の文字などを隠さずにマークできます。 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。 最も幅が狭いタイプ。厚い本や書類で、ページの細かい分類や数多くの見出しが必要な時に。 色数が多く、色分けにも便利です。
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)44×6 仕様通常粘着 シリーズPost-it 商品構成アソート グリーン購入法適合
1パック(20枚×9冊)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポインター、透明見出し、ふせんの3つのポスト・イット(R)製品をセットにしました。手帳やカバンに常備すれば、いろいろな場面で便利に使えます。
寸法(縦×横)(mm)(ポインター)44×12、(透明見出)44×10、(ふせん)75×25 セット内容ポインター(20枚×3色)、透明見出し(20枚×2色)、ふせん(20枚×1色) 仕様通常粘着 材質基材/紙、ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)、ディスペンサー/再生PET シリーズPost-it 粘着剤アクリル系 商品構成アソート 環境対応ケースに再生PET使用。ベースフィルムに再生PET50%以上使用ポインター、(透明見出し)GPNエコ商品ねっと掲載 グリーン購入法適合
1セット
359 税込395
当日出荷

簡単・手軽に、ディスカッションスペースが出来上がります。 はく離フィルムをはがして貼るだけで設置が完了します。 特別な施工を必要としないため、オフィスの空きスペースが、簡単にディスカッションスペースになります。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2800 【オーダー】 ファインライン マスキングテープ 2800 3M(スリーエム) カスタマイズ可
柔軟性のある特殊オレフィン基材に、耐熱性の良好なアクリル系粘着剤を 均一に塗布したTPO(Thermo Plastic Poly-Olefine)に適した塗装用見切りテープです。
テープ厚さ(mm)0.105 粘着力(N/cm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,613 税込1,774
3日以内出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

LSE-060WF 【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF 3M(スリーエム) カスタマイズ可
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合 幅(mm)5~150 長さ(m)1.5or10or33 90度方向剥離力(N/cm)30 引張接着力(N/cm2)56 剪断接着力(N/cm2)80 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,789 税込1,968
3日以内出荷

Y4825K-12 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)11or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)52 T型方向剥離力(N/cm)33 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,560 税込2,816
3日以内出荷

4425‐10 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,929 税込5,422
3日以内出荷

Y4825K-06 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)10or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)30 T型方向剥離力(N/cm)23 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,060 税込2,266
3日以内出荷

Y4825K-04 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)10or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)24 T型方向剥離力(N/cm)20 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,890 税込2,079
3日以内出荷

Y4825K-08 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他 幅(mm)5~150 長さ(m)11or33 フォーム密度(g/cm3)0.78 25%圧縮応力(N/cm2)25 90度方向剥離力(N/cm)38 T型方向剥離力(N/cm)27 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

4425‐05 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム) カスタマイズ可
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等 幅(mm)5~140 長さ(m)15 or 30 密度(g/cm3)0.9 剥離紙あり、0.14mm サービス分類オーダー・加工
1巻
4,257 税込4,683
3日以内出荷

ポリエステルフィルム基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです。 フィルム基材の片面(剥離紙面)にポストイット系の粘着剤を使用しており、貼ったり剥したりの繰り返し接着が可能です。
用途各種POPの貼付けなど。
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面は、再剥離性のある糊残りしにくい粘着剤を使用しています。
用途印刷版固定、銘板固定、POP貼り付け、搬送用フィルムの粘着加工。
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。 クリア タイプテープのみ(手で切れる) 基材特殊ポリオレフィンフィルム テープ長さ(m)50 テープ種類大巻 テープ厚さ(mm)0.045 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)10 手切れ性
1パック(10巻)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)