こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
耐久性に優れた高品質のはさみです
高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません
ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
色グレー×レッド
シリーズScotch
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途梱包用
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。
成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材
方式ポップアップ式
効果帯電防止、除菌
アルコール○
使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。
ムラなく塗れてシワになりません。
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。
グリーン購入法適合
タイプ色付き、速乾
エコマーク認定認定
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!

メンディングテープ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)0.058
シリーズScotch
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
仕様2液混合型
質量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番441-7097
材質基材:ブチルゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
色ブラック
質量(g)200
長さ(m)1.5
連続使用温度(℃)80
主な用途電気絶縁用
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)280
関連キーワード