カテゴリ

  • テープ(605)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(80)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 事務用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(82)
  • ホンダ(725)
  • AMPHENOL(672)
  • エスコ(649)
  • スズキ(471)
  • 三菱ふそう(332)
  • 日東電工(旧:Permacel)(275)
  • ニトムズ(260)
  • トヨタ(259)
  • 寺岡製作所(193)
  • RS PRO(174)
  • TRUSCO(167)
  • ニチバン(147)
  • ミツビシ(120)
  • マクセル(119)
  • オカモト(113)
  • tesa(テサ/テサテープ)(111)
  • 日本緑十字社(100)
  • セキスイ(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tape」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)

    3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
  • MATIC PARTS 2inch LATCHED TAPE DRUM ASSY 3M(スリーエム)

    MATIC PARTS 2inch LATCHED TAPE DRUM ASSY

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マチック用補修パーツ(テープドラム)です。
    トラスコ品番217-6715
  • 卓上型テープディスペンサー 3M(スリーエム)

    卓上型テープディスペンサー

    3M(スリーエム)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    複数種類のテープをかけることが出来る、幅広の卓上テープディスペンサーです。
  • スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)

    スコッチ 透明梱包用テープ313

    3M(スリーエム)(104件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷
    透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
    用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    459税込505
    1巻ほか
    当日出荷
    保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
    用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    71税込78
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • 3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)

    3M 自己融着性絶縁テープ No.2242

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
    用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
  • 3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    319税込351
    1パックほか
    当日出荷
    エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
    主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
    用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
    用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H

    3M(スリーエム)(27件のレビュー)
    839税込923
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
    用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
  • マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 143N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • 3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7112AAD

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 2899

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    579税込637
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
  • 3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷
    厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
    用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    耐熱ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
    用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)

    漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻(1.5m)ほか
    当日出荷
    素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
    用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    569税込626
    1巻ほか
    当日出荷
    手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
    主な用途梱包用
  • セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)

    セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
    用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • 3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7120

    3M(スリーエム)(57件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
    用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • 建築用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    建築用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(6巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム)

    フロントガラス用強力両面テープ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
    用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
...