耐久性に優れ、変色にも強い樹脂製フェンス。住まいに調和する美しいDIYエクステリアです。
用途ラティスタイプのフェンスで目かくし効果や敷地の境界に。
ウッディープラフェンス用の直線連結金具です。
用途ウッディープラフェンス用の直線連結金具です。
材質スチール
幅(mm)82
質量(kg)(1組あたり)約0.1
質量(g)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1組あたり)約82×44×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅8.2cm×奥行4.4cm×高さ2.5cm
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
美しく強い。天然木のような美しさで軽く、サビ・キズに強いアルミ製。あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現。独自技術の木目熱転写により、自然な天然木の風合いをリアルに再現。木の温もりが感じられる空間をアルミ材でつくることができます。※木目熱転写(熱転写コーティング)は、アルミ部材の意匠性や付加価値を高める技術です。フェンスで目かくし効果。圧迫感の少ない横板貼りのスリットフェンス。くつろげる空間に。隣家との境界や外からの目かくしに。2段使いで目かくし効果アップ。フェンスを設置することでプライバシーを確保できます。柱への取り付けが簡単。柱の溝にフェンスをスライドさせて、付属のネジで固定するだけ。
材質アルミニウム
質量(kg)約3.4
寸法(cm)約幅115×高さ89.4×厚さ2.5
モクプラボード用柱です。
材質アルミニウム合金押出形材/樹脂製化粧シート張り
寸法(mm)60×60×L3000
質量(kg)約6.5
ブロックなどの中空構造部にも高い引き抜き強度が得られます。
材質ステンレス・特殊樹脂
色シルバー
ブロックなどの中空構造部にも高い引き抜き強度が得られます。
材質ステンレス・特殊樹脂
色ステンレス
プランターが入れられる、プランターホルダーです。フェンスなどに取り付けることができ、立体的に演出することができます。
『NPM-BH3』は450プランター、『NPM-BH1』は650プランターに最適です。
用途花、植物などガーデニング用。
材質スチール
紫外線に強い生地でさりげなく目かくしが出来ます。手すりやフェンスに付属の取付バンドで、しっかりと固定して下さい。
保証期間5年
紫外線遮断率(%)約85
紫外線カット約85
高さ(m)約1
紫外線に強い生地でさりげなく目かくしが出来ます。手すりやフェンスに付属の取付バンドで、しっかりと固定して下さい。
保証期間5年
紫外線遮断率(%)約85
紫外線カット約85
高さ(m)約1
猛暑対策にぴったりな大判サイズのシェード。布地の両端はどの位置でもヒモや専用金具で固定しやすいボタンホール仕様をなっています。
生地はアッパークラスのプライムグレードを使用しており、長期利用が可能です。
ご自宅を大きくカバーするのはもちろん、熱を持ちやすいカーポートに取り付けて遮熱や車の目隠しや、隣家や施設のフェンスに張って目隠しといったように幅広くご利用いただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に
用途ワイヤーケーブルやロープ、フェンスメッシュに止める場合に。
質量(kg)0.08
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
壁掛け鉢を手軽に飾れるスチール製フック。
材質スチール、塩化ビニル樹脂
色グレー
ワイヤー径(Φmm)約5
関連キーワード