植物を彩るフェンス、境界用のフェンスとして使用できます。
用途境界・緑化フェンスとして
幅(mm)1990
奥行(mm)59
材質スチール 溶融亜鉛めっき鉄線(Φ4.0mm)
ボタンホール仕様で簡単に取り付け可能。シェード生地で適度な通気性があり、風によるフェンスへの負荷を軽減します。上下に等間隔のホールがあり、必要に応じてカットも可能。境界フェンスやバルコニーの間仕切りとして、付属の結束バンドで約30cm間隔で固定してください。
用途外からの目かくしや日よけに。フェンスをはじめバルコニーやベランダ、カーポートなどに。
材質ポリエチレン
耐久性に優れ、変色にも強い樹脂製フェンス。住まいに調和する美しいDIYエクステリアです。
用途ラティスタイプのフェンスで目かくし効果や敷地の境界に。
境界フェンスを簡単リフォーム。植物の誘引・目隠しに。
材質天然木
幅(mm)950
質量(kg)約1.1
質量(g)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅95cm×高さ59cm×厚さ1.3cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約95×1.3×59
地中に埋め込んで固定するだけの簡単設置です。花壇との境界などに設置し、デコレーションするフェンスです。
材質スチール
幅(mm)460
質量(kg)約0.3
質量(g)0.32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅46cm×高さ32cm×厚さ0.4cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約46×0.4×32
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。
材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール
使用工具プラスドライバー
構造組立品
組立時間約20~40分
塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
美しく強い。天然木のような美しさで軽く、サビ・キズに強いアルミ製。あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現。独自技術の木目熱転写により、自然な天然木の風合いをリアルに再現。木の温もりが感じられる空間をアルミ材でつくることができます。※木目熱転写(熱転写コーティング)は、アルミ部材の意匠性や付加価値を高める技術です。フェンスで目かくし効果。圧迫感の少ない横板貼りのスリットフェンス。くつろげる空間に。隣家との境界や外からの目かくしに。2段使いで目かくし効果アップ。フェンスを設置することでプライバシーを確保できます。柱への取り付けが簡単。柱の溝にフェンスをスライドさせて、付属のネジで固定するだけ。
材質アルミニウム
質量(kg)約3.4
寸法(cm)約幅115×高さ89.4×厚さ2.5
植物が絡みやすい格子状。つる性植物をはわせれば、瑞々しい緑のフェンスが完成します。
支柱にクライミングフェンス用金具(GSTR-RC03K)を取り付けることで、家庭菜園や貸農園の境界、目隠し、侵入防止、壁面緑化など様々な用途にお使いいただけます。
用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界に
セット内容5枚セット
材質スチール
色ブラウン
関連キーワード