9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0111 アズワン品番65-7472-55
1袋(5個)
7,298 税込8,028
欠品中

RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 収縮率(%)内径/40(115℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1袋(10本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.64mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3098 アズワン品番65-7422-33
1袋(5個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:11.5mm●シュリンク径:7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン アズワン品番65-7417-55
1袋(5個)
899 税込989
欠品中

UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:11.4mm●シュリンク径:5.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり アズワン品番65-7422-32
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上 適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応 構造一層 耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮完了温度(℃)90 引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5% 比率2:01 特性難燃性、柔軟性、絶縁
1本ほか
799 税込879
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)100 収縮率(%)内径/50(90℃加熱時) RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、難燃性、絶縁
1袋(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)