UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途ネジ継ぎ手用シール材
特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
各種パイプ類の防食、電食防止
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)5
仕様【燃焼性】可燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200%以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
難燃性可燃
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率2:1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
色黒
仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上
適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応
構造一層
耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上
連続使用温度(℃)-55~125
絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮完了温度(℃)90
引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)
収縮温度90℃以上
収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%
比率2:01
特性難燃性、柔軟性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤
長さ(m)1.22
色黒
仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応
構造二層
耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上
連続使用温度(℃)-55~125
絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮開始温度(℃)60
収縮完了温度(℃)110
引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上
比率3:1
特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。
電線の色識別、結束。
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
仕様【燃焼性】非難燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率1.5:1
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)100
収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、難燃性、絶縁
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂
許容温度(℃)連続:-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
低温で収縮(90℃)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)
肉厚(mm)0.09±0.02
分類耐熱チューブ(非収縮)
連続使用温度(℃)-30~105
主な用途結束用/保護用/電気・電子用
難燃性難燃
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
仕様【燃焼性】可燃
適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造一層
耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)200%以上
体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上
連続使用温度(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75
収縮完了温度(℃)115
難燃性可燃
引張強度(MPa)10.4以上
収縮温度115℃以上
収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)
比率2:1
長さ変化率(%)-15以上
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
形状丸形
材質(金具)スチール
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振/除振
熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:10.9mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり
アズワン品番65-7422-54
1袋(5個)
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
特長:。・UL規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)
幅(mm)19.0±1.0
色グレー
長さ(m)単長:30以上
規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)
肉厚(mm)0.09±0.02
分類耐熱チューブ(非収縮)
連続使用温度(℃)-30 ~ 105
難燃性難燃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
色黒
長さ(m)単長(最小値):1.22
連続使用温度(℃)-40~130
収縮温度135℃以上
収縮率(%)75以上
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
熱収縮チューブC (低温収縮)。低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:3.6mm●シュリンク径:1.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1880
アズワン品番65-7459-05
1袋(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.64mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3098
アズワン品番65-7422-33
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。
材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:4.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1723
アズワン品番65-7467-59
1袋(5個)
¥699
税込¥769
欠品中
ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ。塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0292
アズワン品番65-7474-06
1巻(100m)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:16.8mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8600
アズワン品番65-7464-11
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2.6mm●シュリンク径:1.3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1666
アズワン品番65-7472-41
1袋(5個)
¥499
税込¥549
欠品中
熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:3.6mm●シュリンク径:1.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン
アズワン品番65-7415-11
1袋(5個)
¥509
税込¥560
欠品中
UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:13.4mm●シュリンク径:6.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり
アズワン品番65-7422-36
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
UL規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
色黒
肉厚(mm)収縮前:0.40(参考値)収縮後:0.87(最小値)
呼称(mm)25x0.4
内径(mm)収縮前:26.1±0.8収縮後:12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
条長(m)50
1巻(100m)
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1本
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ