カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: スリーエッチのすべての商品

チェーンフック1.5t(YF1.5付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。使用荷重(t)1.5基本使用荷重(t)1.5材質特殊合金鋼寸法A(mm)14寸法B(mm)127寸法c(mm)63フック形状スイベルファンドリーフック(ラッチ付)破断荷重(kN)73.5チェーン本数1本吊り2018年トラスコ掲載ページ7 1334チェーン線径(mm)7.1
タイヤストッパーLセット(ロープ・フック付)
スリーエッチ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。用途トラック2t車用ロープ長さ(m)1アズワン品番64-5128-89
パレットツール1.5t1.2m3点セット
スリーエッチ¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB1.2m+PTH+PTC最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)1100以下
強力固定金具
スリーエッチ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
ラウンドスリング 両アイ型
スリーエッチ¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷から8日以内出荷最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350
普通シーブ ステンレス
スリーエッチ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ゴム製のタイヤストッパーです。適合車種乗用車・ライトバン材質天然ゴム色黄高さ(mm)80アズワン品番64-5128-88寸法縦(mm)140寸法横(mm)90
ステンレスチェーンチェーンブロック
スリーエッチ¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。寸法A(mm)147寸法B(mm)130寸法C(mm)18掛数(本)ロードチェーン/1手引力(kg)15チェーン寸法(mm)6×18
シンプルスナッチ オーフ型ベアリング入
スリーエッチ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型で持ち運びが容易。質量(g)520全長A(mm)175幅B(mm)58寸法F(mm)10寸法D(mm)40寸法E(mm)20寸法G(mm)9厚さC(mm)35
カラビナ ステンレスO型安全環ナシ
スリーエッチ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス製のカラビナです。材質ステンレス質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110使用荷重(kg)230寸法D(mm)10寸法W(mm)55寸法M(mm)20
11本組ポンチセット
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
JISトゲ無し玉掛ワイヤー(ハーブフリー加工)
スリーエッチ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷ロック(クランプ管)が無い為吊り荷の下から引き抜く作業が容易 吊荷にキズがつきにくい トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少 ワイヤー自体の耐久性が向上 ロープ芯一体型「強力特殊タグ」で外れにくく破れにくい JIS玉掛索であることの証明が容易 安全荷重、規格記載済み ゼネコン推奨 購入年月日記載項目付
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1個(8.3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
ラッチロック式フック
スリーエッチ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にトラスコ品番215-5699全長(mm)358質量(kg)3
電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
フォーク保護カバー 突起タイプ
スリーエッチ¥24,980税込¥27,4781セット(2枚)当日出荷マグネットラバー付ですので装着が簡単です。搬送物を傷めません。用途フォークリフト用トラスコ品番808-7013厚さ(mm)8縦(mm)100横(mm)1000
固定滑車たて型二車
スリーエッチ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番808-7409材質スチール基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)102基本使用荷重(kg)125寸法B(mm)65寸法C(mm)80車径(mm)50使用ロープ径(mm)8車数2
固定滑車
スリーエッチ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷省スペース設計で場所を取りません用途荷物の引き上げ、ロープガイドなどトラスコ品番601-2846材質スチール溝幅(mm)16基本使用荷重(kg)350車径(mm)70使用ロープ径(mm)最大:14
ヤーディングブロック
スリーエッチ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
固定滑車 たて型分離式
スリーエッチ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。用途荷役作業、ロープガイド基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)120寸法B(mm)58寸法C(mm)68車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)10
ステンレスカットワイヤー
スリーエッチ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。トラスコ品番808-7230材質ステンレス長さ(m)10ワイヤー径(Φmm)1
ステンレスカットワイヤー
スリーエッチ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。トラスコ品番808-7244材質ステンレスワイヤー径(Φmm)3ワイヤー長さ(m)10
プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セットトラスコ品番658-7220セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット材質スチールタイプ電動ウインチECW専用定格荷重(t)0.5最小回転半径(mm)1500適合横行レール幅(mm)75・100
パレットツール1.5t0.9m3点セット
スリーエッチ¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB0.9m+PTH+PTC最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)パレット:800以下
パイプトロリー パイプトロリー
スリーエッチ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
パレットツール用チェーン1組 パレットツール用チェーンスリング
スリーエッチ¥71,980税込¥79,1781セット当日出荷パレットツール用の4本吊りチェーン組です。パレットに荷物を積んだままホイストなどで吊り上げ作業が行えます。トラスコ品番128-0667材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)6品名チェーン組
電動ウインチ用ジブクレーン取り付けアダプター
スリーエッチ¥899税込¥9891セット3日以内出荷PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。定格荷重(kg)250最大使用荷重(kg)250自重(g)300
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥20,980~税込¥23,078~1箱(100組)当日出荷から9日以内出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。材質/仕上スチール
スイベルフック
スリーエッチ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷360度回転しますのでロープ等がねじれません。用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7112材質/仕上スチール質量(kg)0.2寸法L(mm)60寸法H(mm)112寸法D(mm)18寸法C(mm)10
ブリストル
スリーエッチ¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。 継目にすき間がなく運搬物が落ちません。 コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。 1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。