カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スリーエッチ
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: スリーエッチのすべての商品
特価

シンプルヤーディング
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます。シーブはベアリング入です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7301材質スチール使用荷重(t)0.35車径(mm)75使用ロープ径(mm)最大:10
パレットツール1.5t0.9m2点セット
スリーエッチ¥71,980税込¥79,1781セット3日以内出荷パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業にセット内容PTB0.9m+PTH最大使用荷重(t)1.5適合寸法(mm)(パレット)800以下
ラフトップカバー
スリーエッチ¥21,980~税込¥24,178~1組3日以内出荷ゴムの特性を生かしたラフトップによって滑り、衝撃を防止します。裏面にマグネットラバーを使用しており、取付けがパレットバーに載せるだけと容易です。滑りやすい網パレットや樹脂パレット使用時に推奨です。カッターナイフ等でサイズ調整可能です。ご使用パレットに合わせて長さ調整してください。幅止め金具や強力固定金具をかわして取り付けてください。
パッキンポンチセット 替刃
スリーエッチ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷寸法を打刻していますので確認が容易です。切れ味が良く長寿命です。用途皮、ビニル、紙、ゴム等への穴開け。パッキン、ガスケット等の製作。材質S45C
ベルトスリング ハコイリ
スリーエッチ¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷吊り上げ物に傷はつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐磨耗を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。材質ポリエステル幅(mm)100長さ(m)5アズワン品番64-5129-19メーカー商品コード423654
ソフトスリング パック
スリーエッチ¥7,798~税込¥8,578~1個8日以内出荷ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)。最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。N型の保護シートはナイロン製です。N型の長さは折り径で表します。材質最高級ポリエステル糸形状エンドレス
スーパーレバー SP2シリーズ
スリーエッチ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷簡単・安全・確実の独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H.FREE CHAIN SYSTEM)を採用。遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。質量(kg)14標準揚程(m)1.5チェーン線径(Φmm)8手引力(kg)31試験荷重(t)3アズワン品番64-5129-13メーカー商品コード423645揚量(t)2
ベルトスリング パック
スリーエッチ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷吊り上げ物に傷はつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐磨耗を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。材質ポリエステル
400kgキット 400kgキット
スリーエッチ¥7,898税込¥8,6881セット翌々日出荷電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。用途ECW200の定格荷重の変更に。付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3172適合機種ECW200セット内容本体2個材質スチール幅(mm)85質量(kg)1.5高さ(mm)60奥行(mm)250使用荷重(kg)400破断荷重(kg)2000車径(mm)75使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.4
ステンレスカットワイヤー
スリーエッチ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷1本づつビニール袋に入れ、穴付ヘッダーも付いていますので取扱いや陳列が楽です。トラスコ品番808-7233材質ステンレス製質量(g)150長さ(m)30ワイヤー径(Φmm)1ロープ径(Φmm)1
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
フレキシコ型コンベアーレーシング
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥23,980税込¥26,3781箱(100組)9日以内出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6902全長(mm)38材質/仕上スチール質量(kg)4ねじ径W3/8ベース幅(mm)32
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥22,980税込¥25,2781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6901全長(mm)40材質/仕上スチール質量(kg)5ねじ径M10ベース幅(mm)32
H型オーバル座金
スリーエッチ¥819税込¥9011個3日以内出荷標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。 ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。寸法F(mm)2寸法D(mm)110寸法E(mm)40寸法C(mm)70ねじ径AM10
電気チェーンブロック
スリーエッチ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。電源コード(m)3巻上速度(m/min)4
シンプル型ブロック
スリーエッチ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷小型・軽量で持ち運びが容易。 全長が短くて空間を有効に活用可能。 シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。質量(g)910シャフト径(Φmm)10全長A(mm)910幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法E(mm)10長さD(mm)フック幅折れピン:60厚さC(mm)57溝幅G(mm)9
一車鉄ブロック
スリーエッチ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷強力・堅牢な滑車です。 フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。 シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
ワイヤーモッコ スーパーハードシート付 2m角
スリーエッチ¥299,800税込¥329,7801枚5日以内出荷鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。用途廃材、ガラ等の搬送に。トラスコ品番216-9792材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂質量(kg)43長さ(m)吊り手:1.5定格荷重(t)3寸法(m)2.0角色(シート)青網目(mm)120
SHクロスモッコ
スリーエッチ¥139,800税込¥153,7801枚4日以内出荷鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。用途廃材、ガラ等の搬送に。トラスコ品番216-9793材質ポリエステル、ナイロン、ウレタン樹脂質量(kg)3.7使用荷重(t)2外枠寸法(mm)2000×2000
固定式フックの交換用部品 ラッチキット
スリーエッチ¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷固定式フックの交換用部品ですトラスコ品番217-3491適合機種BHW1000,BHN1000質量(g)50
ベルト荷締機
スリーエッチ¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷トラックの荷締めに最適なサイズになっています。用途物品の固縛に。トラスコ品番217-3499質量(kg)2.3最大使用荷重(t)0.5
パレットツール 強力固定金具
スリーエッチ¥95,980税込¥105,5781セット9日以内出荷重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。用途パレットの吊り上げに。トラスコ品番217-3482幅(mm)25質量(kg)10ボルト(mm)M10
電動ウインチ200kgキット
スリーエッチ¥6,998税込¥7,6981組当日出荷付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2