328件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット スチール

    スリーエッチ
    20,980税込23,078
    1箱(100組)
    当日出荷
    爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    用途バケットの取付。材質/仕上スチール
  • スイベルフック スリーエッチ

    スイベルフック

    スリーエッチ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    360度回転しますのでロープ等がねじれません。
    用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7112材質/仕上スチール質量(kg)0.2寸法L(mm)60寸法H(mm)112寸法D(mm)18寸法C(mm)10
  • ブリストル スリーエッチ

    ブリストル

    スリーエッチ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。 継目にすき間がなく運搬物が落ちません。 コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。 1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。
  • フレキシコレンチ スリーエッチ

    フレキシコレンチ

    スリーエッチ
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
  • 三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチ

    三ツ爪バケットボルトナット ステンレス

    スリーエッチ
    819税込901
    1セット
    3日以内出荷
    材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
  • パレットプーラースパイク爪8ヶセット スリーエッチ

    パレットプーラースパイク爪8ヶセット

    スリーエッチ
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    仕様交換部品
  • ベルトスリング スリーエッチ

    ベルトスリング

    スリーエッチ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    吊り上げ物にキズはつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。 特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。 材質と紡織方法により伸びを少なくしています。 芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。 ポリエステル JISB8818/JIS許可番号5900034 ご注文の際は下記の型式をご指定ください。 ポリエステル製です。 標準品の長さは0.5m間隔です。 特殊仕様品については別途御見積いたします。
    材質ポリエステル規格JISB8818
  • 石工チェーンスリング スリーエッチ

    石工チェーンスリング

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    石を吊る!吊り上げる! フック側から引き抜く 巻いて絞る
    材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
  • チェーンフック 4本吊 スリーエッチ

    チェーンフック 4本吊

    スリーエッチ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
    寸法L(mm)1500使用荷重(t)3寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT10/CT7マスターリングML17
  • チェーンフック 2本吊 スリーエッチ

    チェーンフック 2本吊

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    3日以内出荷
    スイベル機能付ファンドリーフックYFシリーズ(PAT.)にリング・チェーンがセットになった 1本吊、2本吊、4本吊チェーンフックです。 チェーンはメッキ付強力チェーンです。 チェーンフックにはシリアルNo.と使用荷重を明記した専用タグが付いています。
    寸法L(mm)1000使用荷重(t)2.1寸法A(mm)17寸法B(mm)140寸法C(mm)70フックYF1.5使用チェーンV7.1(メッキ付)カップリングCT7マスターリングML17
  • 強力チェーン スリーエッチ

    強力チェーン

    スリーエッチ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。 さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。
    長さ(m)1
  • ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入 スリーエッチ

    ダイカストターンバックル (白)電気メッキ 箱入

    スリーエッチ
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    3日以内出荷
  • 電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ

    電動ウインチ交換用ワイヤー

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    電動ウインチ交換用ワイヤーです。
    長さ(m)10
  • ファンドリーフック 交換用ピン スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用ピン

    スリーエッチ
    429税込472
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ファンドリーフック ラッチ部交換用ピンです
  • チェーンブロック スリーエッチ

    チェーンブロック

    スリーエッチ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです
    用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
  • 電動ウインチパイプアダプター スリーエッチ

    電動ウインチパイプアダプター

    スリーエッチ
    5,998税込6,598
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番114-1620適合機種ECW100材質スチール幅(mm)140質量(kg)1.3高さ(mm)100奥行(mm)52荷重(t)最大吊上:0.35
  • ファンドリーフックスイベル付タイプ スリーエッチ

    ファンドリーフックスイベル付タイプ

    スリーエッチ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-2074材質特殊合金鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)162寸法H(mm)352寸法d(mm)33寸法D(mm)33寸法C(mm)73
  • リミットレバーユニット本体取付用 スリーエッチ

    リミットレバーユニット本体取付用

    スリーエッチ
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
    用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
  • エレベーターボタン スリーエッチ

    エレベーターボタン

    スリーエッチ
    5,298税込5,828
    1箱(2グロス)ほか
    4日以内出荷
    頭部形状ボタン
  • 普通シーブ ステンレス スリーエッチ

    普通シーブ ステンレス

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
  • ドラムアッパー スリーエッチ

    ドラムアッパー

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
    用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。トラスコ品番756-6484使用荷重(t)1.6有効長(mm)1500アイ寸法(mm)100ベルトスリング長(mm)950ベルトスリング幅(mm)50
  • ステンレススナッチ フック型 スリーエッチ

    ステンレススナッチ フック型

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ベケット付
    種類滑車頭部フック型
  • ステンレススナッチ オーフ型 スリーエッチ

    ステンレススナッチ オーフ型

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ベケット付
    種類滑車頭部オーフ型
  • ステンレスアイスナップ スリーエッチ

    ステンレスアイスナップ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の小型フックです。
    材質ステンレス種類スイベルスナップ
  • シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入

    スリーエッチ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型で持ち運びが容易。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
  • シンプルスナッチ オーフ型 スリーエッチ

    シンプルスナッチ オーフ型

    スリーエッチ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    小型で持ち運びが容易。
  • PPクロスモッコ スリーエッチ

    PPクロスモッコ

    スリーエッチ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    軽量で使いやすいモッコです。
    材質(シート)ポリピロプレン材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(t)1
  • ZS80用操作スイッチのみ スリーエッチ

    ZS80用操作スイッチのみ

    スリーエッチ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    スリーエッチ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
  • 固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ

    固定ブロック(タテ型1車)

    スリーエッチ
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    小型でコンパクトなデザインです。
    材質(本体)ステンレス種類滑車使用ロープ径(mm)~Φ10車幅(mm)15
  • 外れ止安全バネ スリーエッチ

    外れ止安全バネ

    スリーエッチ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    寸法L(mm)25寸法H(mm)2.6寸法A(mm)55寸法D(mm)7寸法B(mm)23寸法C(mm)3.2適合サイズ3ton用寸法MM4
  • ベルトポンチ スリーエッチ

    ベルトポンチ

    スリーエッチ
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    寸法を打刻しており便利です。材質S45C材。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等。材質S45C材刃先径(Φmm)16
  • 天びん用2本吊ワイヤースリング スリーエッチ

    天びん用2本吊ワイヤースリング

    スリーエッチ
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    吊り天びんとパレットバーを繋ぐアイテムとして
    ワイヤー径(Φmm)12ワイヤー種類JIS6×24メッキ有効長L(m)1.2
  • 枠式ターンバックル 両フック メッキ スリーエッチ

    枠式ターンバックル 両フック メッキ

    スリーエッチ
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ワイヤークリップ メッキ スリーエッチ

    ワイヤークリップ メッキ

    スリーエッチ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーの末端処理等を行う金具です。現場などで、ワイヤーなどをその場に応じた加工にする道具です。
    用途ワイヤーロープやチェーンの端末処理、連結、固定に。
  • ネジシャックル メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル メッキ

    スリーエッチ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーロープの先端などに連結するU字型の連結金具。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • ダイカスト ターンバックル 両フック メッキ スリーエッチ

    ダイカスト ターンバックル 両フック メッキ

    スリーエッチ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。
  • Cカン スリーエッチ

    Cカン

    スリーエッチ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みや、トラック等の荷締めの根止め、また吊り具等の万能フックとしての使用方法に。懐が二つあるので広く応用可能です。
    用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
  • 強力型滑車 スリーエッチ

    強力型滑車

    スリーエッチ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    強力・堅牢な滑車。フック型は特殊鋼鍛造で、外れ止めが付いているので安全です。
    用途ロープを使った荷物の吊り上げや方向転換に。
  • スイベルフック スリーエッチ

    スイベルフック

    スリーエッチ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    回転するスイベル式で吊り下げ時のねじれ防止。ラッチ付きで不意の外れを防止。
    用途重量物の吊り上げや荷役作業に。