商品豆知識
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
小型・軽量です。主軸軸受にはニードルベアリングがいれてあり、小さい労力で荷揚げが出来ます。
ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです
用途荷物の吊り上げに。
トラスコ品番128-0711
材質/仕上スチール
アズワン品番64-5128-42
ハンドチェーン(m)5
ロードチェーン(m)6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。
誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。
動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。
モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。
しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。
電源コード(m)3
巻上速度(m/min)4
チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)130
寸法C(mm)18
掛数(本)ロードチェーン/1
手引力(kg)15
チェーン寸法(mm)6×18
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番375-1040
質量(g)570
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。
簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軽量ですので一人で取り付けることができます。
二輪なので小回りが利きます。
分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。
小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。
定格荷重(kg)250
適合ビーム幅(mm)75・100
自重(kg)1.4
最小回転半径(m)0.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
関連キーワード