24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.5m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.5m+PTH+PTC 使用荷重(t)(最大)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.2m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
82,980 税込91,278
欠品中

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB0.9m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)800以下
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB0.9m+PTH+PTC 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)パレット:800以下
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.2m+PTH+PTC 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様ラッチなし
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。 トラスコ品番829-0772 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.6 寸法d(mm)38 寸法l(mm)148 寸法h(mm)281 寸法c(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
1個(5kg)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。
用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業に トラスコ品番215-5699 全長(mm)358 質量(kg)3
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)