用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
仕様含油メタル入
材質スチール
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
種類滑車
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空調を有効に活用可能。シーブ鋼道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
小型・軽量で持ち運びが容易。
全長が短くて空間を有効に活用可能。
シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910
シャフト径(Φmm)10
全長A(mm)910
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法E(mm)10
長さD(mm)フック幅折れピン:60
厚さC(mm)57
溝幅G(mm)9
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
関連キーワード