「吊滑車」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ベケット付
材質(本体)ステンレス
種類滑車
頭部フック型
種類滑車
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
付属品滑車、エンドスイベル
トラスコ品番114-2095
適合機種ECW100
材質スチール
質量(kg)0.75
荷重(t)最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オーフ型
材質(本体)ステンレス
種類滑車
頭部オーフ型
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ8
自在シャックル型
材質(本体)ステンレス
種類滑車
頭部自在シャックル
ベケット付
材質(本体)ステンレス
種類滑車
頭部オーフ型
ベケット付
質量(kg)1.9
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ステンレス
種類滑車
全長A(mm)260
使用荷重(kg)500
溝幅(mm)15
寸法B(mm)85
厚さC(mm)83
頭部オーフ型
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ10
車幅(mm)15
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
ベケット付
質量(kg)2
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ステンレス
種類滑車
全長A(mm)270
使用荷重(kg)500
溝幅(mm)15
寸法B(mm)85
厚さC(mm)83
頭部フック型
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
種類滑車
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)65
寸法D(mm)34
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)75
寸法C(mm)7.3
使用ロープ径(mm)~Φ8
ベケット付
質量(kg)2
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)500
溝幅(mm)15
頭部フック型
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ベケット付
質量(kg)1.9
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)500
溝幅(mm)15
頭部オーフ型
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
関連キーワード