23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。 付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3172 適合機種ECW200 セット内容本体2個 材質スチール 幅(mm)85 質量(kg)1.5 高さ(mm)60 奥行(mm)250 使用荷重(kg)400 破断荷重(kg)2000 車径(mm)75 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.4
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送 トラスコ品番685-2060 材質スチール・ナイロン 全長(mm)180 定格荷重(t)0.25 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm)8 定格荷重(kg)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3173 適合機種ECW100、ECW200 セット内容本体2個 材質スチール、ナイロン 幅(mm)180 質量(kg)1.3 高さ(mm)110 奥行(mm)180 定格荷重(t)0.25 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)1250 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)12 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)1.5 定格時間(分)5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。 付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット トラスコ品番658-7220 セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット 材質スチール タイプ電動ウインチECW専用 定格荷重(t)0.5 最小回転半径(mm)1500 適合横行レール幅(mm)75・100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチチェーンブロック
ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです
用途荷物の吊り上げに。 トラスコ品番128-0711 材質/仕上スチール アズワン品番64-5128-42 ハンドチェーン(m)5 ロードチェーン(m)6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷


スリーエッチ電動ウインチ
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388 高さ(mm)245 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)650 定格電圧(V)【スイッチ】100 使用荷重(kg)200 コード長さ(m)【操作】3 定格電流(A)【スイッチ】15 電源コード(m)3 破断荷重(kg)1200 消費電力(kW)0.65/h 標準揚程(m)10 定格時間(分)【モーター】5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10 アズワン品番64-8498-83 巻上速度(m/min)10 操作電圧(V)100 定格吊荷重(t)最大0.2 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

スリーエッチプレントロリー
軽量ですので一人で取り付けることができます。 二輪なので小回りが利きます。 分離しなくても仮組の状態でビームに装着できます。 小型・安価ですので工場の生産ラインや倉庫の省力化などにも最適です。
用途チェーンブロック、ホイストを取り付けH型鋼、I型鋼をレールとして走行できます。 定格荷重(kg)250 適合ビーム幅(mm)75・100 自重(kg)1.4 最小回転半径(m)0.5
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

スリーエッチ一車鉄ブロック
強力・堅牢な滑車です。 フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。 シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461 質量(kg)16 コード長さ(m)5(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)6 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)3 定格荷重(kg)200 定格時間(分)5 モーター出力(W)250
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。
電源コード(m)3 巻上速度(m/min)4
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250 最大使用荷重(kg)250 自重(g)300
1セット
869 税込956
4日以内出荷

鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途廃材、ガラ等の搬送に。 トラスコ品番216-9792 材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂 質量(kg)43 長さ(m)吊り手:1.5 定格荷重(t)3 寸法(m)2.0角 色(シート) 網目(mm)120
1枚
319,800 税込351,780
4日以内出荷

チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)130 寸法C(mm)18 掛数(本)ロードチェーン/1 手引力(kg)15 チェーン寸法(mm)6×18
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷