種類滑車
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄
使用軸受ベアリング
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ10
車幅(mm)15
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ8
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
種類滑車
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)65
寸法D(mm)34
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)75
寸法C(mm)7.3
使用ロープ径(mm)~Φ8
小型で持ち運びが容易。
材質ステンレス
質量(g)520
全長A(mm)180
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。
材質スチール
質量(g)450
全長A(mm)183
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)450
全長A(mm)178
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)60
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。
全長が短くて空間を有効に活用可能。
シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
勿論安全係数5以上で設計、強力安全。
使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910
シャフト径(Φmm)10
全長A(mm)910
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法E(mm)10
長さD(mm)フック幅折れピン:60
厚さC(mm)57
溝幅G(mm)9
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)520
全長A(mm)175
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)40
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)1000
全長A(mm)186
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)60
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)57
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)450
全長A(mm)178
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)60
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空調を有効に活用可能。シーブ鋼道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
関連キーワード