「敷鉄板 吊り上げ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチなし
ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番829-0772
材質特殊合金鋼
質量(kg)1.6
寸法d(mm)38
寸法l(mm)148
寸法h(mm)281
寸法c(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
材質特殊合金鋼
関連キーワード