オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離480mmのコンパクト設計
ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461
質量(kg)16
コード長さ(m)5(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)6
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)3
定格荷重(kg)200
定格時間(分)5
モーター出力(W)250
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388
高さ(mm)245
奥行(mm)180
電源(V)100
消費電力(W)650
定格電圧(V)【スイッチ】100
使用荷重(kg)200
コード長さ(m)【操作】3
定格電流(A)【スイッチ】15
電源コード(m)3
破断荷重(kg)1200
消費電力(kW)0.65/h
標準揚程(m)10
定格時間(分)【モーター】5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10
アズワン品番64-8498-83
巻上速度(m/min)10
操作電圧(V)100
定格吊荷重(t)最大0.2
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード