水と土の混合液の導電率から、肥料の濃度を調べることができます。付属の測定容器に水と土を入れ混合し、その上ずみをスポイトで電極部に注入してツマミを回し、ランプが点灯したところが測定値です。
付属品測定容器 スポイト 温度計
電源(V)006P(9×1
測定範囲(m)0.1~10S/c
1個(1個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
(校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等
付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml
電源(V)LR44(1.5)×4
精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD
使用温度(℃)5~45
分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt
温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F)
寸法(cm)17×4.5×3
温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD
校正(塩分)1点/手動
測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00
オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後)
温度分解能(℃)0.1/(0.1°F)
係数【TDS係数】0.4~1.00(選択)
校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS
測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0
温度補正(℃)有り(自動)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。
標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。
バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F
分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F
計数範囲(EC温度)0.0~10.00%
校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点
係数(TDS)0.4~1.00
温度補償自動(ATC)
付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
関連キーワード