カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 竹村電機製作所
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- EPSON(1)
- Eutech(ユーテック)(1)
- FACOM(1)
- PIAA(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- TDKラムダ(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- アズワン(1)
- エイエムオー・ジャパン(2)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ネグロス電工(14)
- マザーツール(2)
- マルイ鍍金工業(2)
- ブランドをもっと見る
「ph1w」の検索結果

ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ150データ)
竹村電機製作所¥115,980税込¥127,5781台5日以内出荷測定値メモリ―付、最大150個まで測定値が保存されます。校正アラーム機能、校正のタイミングお知らせしますのでより正確に測定できます。専用のACアダプター(別売)使用で連続測定も可能です。付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)±2mVまたは0.5%×読取値の大きい方、±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動メモリー測定:最大150校正(ORP)±200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可
ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)
竹村電機製作所¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷バックライト付き液晶ディスプレイ。校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。付属品キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1測定範囲(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)本体寸法(mm)200×83×57/500g精度(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃測定範囲(pH)0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)精度(pH)±0.01温度補償自動または手動機能データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)メモリー測定:最大500個校正(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻みオートパワーオフ10分後、または連続測定選択可端子外部通信用:USB