曜日別特売

ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ)

ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ) - 竹村電機製作所ハンディ型pH・ORP計 (5点校正、0.01表示、メモリ500データ) - 竹村電機製作所

バックライト付き液晶ディスプレイ
校正アラームで校正のタイミングをお知らせ。より正確に測定できます。
内蔵メモリ機能で測定値を500データまで保存できます。
別売のACアダプタ使用で、連続測定・データ集積も可能です。

付属品
キャリングケース、pHセンサーECFC7252201B、温度センサーPHWPTEM01W、校正用標準液pH4.0,7.0 60mL 各1
測定範囲
(ORP)±2000mV(最少目盛:0.1mV、1mV)、(温度)-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃)
電源
単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売)
本体寸法(mm)
200×83×57/500g
精度
(ORP)0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きいほう、(温度)±0.5℃
測定範囲(pH)
0~14.00pH(最少目盛:0.01pH)
精度(pH)
±0.01
温度補償
自動または手動
機能
データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み)
メモリー
測定:最大500個
校正
(ORP)200mV、(pH)5点(各レンジ1点)、(温度)±10℃ 0.1刻み
オートパワーオフ
10分後、または連続測定選択可
端子
外部通信用:USB
内容量
1台
注意
※ORPの測定にはORP電極(別売)が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484666PH450
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする