仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 372動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃定格電圧 = 32 V dcハウジング材質 = 液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。
極数4
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様シリーズ = 4600ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 14行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板, 電線対電線端子方法 = IDCコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 4600動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード